Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Casque d'électricien avec visière anti-arc électrique doté de la technologie crashbox contre les chocs. Avec coiffe ajustable, bandeau anti-transpirant et calotte isolée électriquement. Jugulaire et visière relevable.
Casque d'électricien avec visière anti-arc électrique Protection intégrale des yeux, du visage et de la tête contre les arcs électriques, les chocs, les projections solides, liquides et de métaux fondus.
Protection contre les impacts et l'arc électrique lors de court-circuit sur installation en basse tension.
Composition : casque ABS (thermoformage plastique en Acrylonitrile Butadiène Styrène) , visière PC (polycarbonate) 1.5 mm.
Catégorie III.
Poids (g) : 695.
Système crashbox.
Calotte isolée électriquement.
Coiffe textile 6 points.
Coiffe ajustable par crémaillère 53-62 cm.
Bandeau anti-transpirant.
Jugulaire 4 points.
Traitement anti-rayures.
Traitement anti-buée.
Qualité optique : 1.
Résistance mécanique : B.
Protection UV : 2C-1.2.
Résistance à l'arc électrique : 4000 A/0.5 s.
Système Crashbox pour une meilleure absorption des chocs.
Système de rappel de l'écran ne permettant pas de position intermédiaire pour une meilleure protection.
Biz casques
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
avec casque antibruit
haute visibilité (couleur)
suspension
avec bande pour poignet
pour tension nominale jusqu'à
Matériau
ajustage
taille
Modèle type
Couleur
Gamme
Multiple de vente